Beli mata bor 3mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: High Speed Steel Cobalt ( HSSCO)
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- SUPER TOOL Plane ClampDeskripsi:This clamp keeps perfect parallelism and is optimum for machining requiring jig mounting precision. To fix the workpiece.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Solid Tool Hex Wood Countersink (Mata Bor Kayu)Deskripsi:ISI : 6, 8, 10, 12mmatribut:
- Size Content (mm): 6, 8, 10, 12
- Taffware Drill Bit Countersink HSS Eye Drill (Mata Bor Countersink)Deskripsi:Mata bor ini terbuat dari material HSS Drill 4241 yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat dan lain-lain. Terdiri atas 7 buah ukuran mata bor yang berbeda yang dapat Anda gunakan sesuai kebutuhanatribut:
- Material: Baja HSS
- Taffware Set Mata Bor Vastar Countersink HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:Mata bor ini terbuat dari material baja HSS yang dapat Anda gunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, plat, dan lain-lainnya. Terdiri atas 5 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan mengebor Anda.5 Mata Bor Terdapat 5 mata bor yang dapat Anda ganti sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggunakan mata bor yang berbeda, sesuai dengan ukuran barang atau bor yang Anda gunakan. Penggunaan yang Cocok Mata bor ini sangat cocok untuk pekerjaan mengebor kayu, plastik, alumunium, dan plat. Bahan Berkualitas Mata bor terbuat dari material baja HSS, sangat kuat, tidak mudah patah, dan tetap tajam setelah digunakan untuk mengebor sehingga Anda bisa menggunakannya dalam waktu yang lama.atribut:
- #5 Drill Bit Diameter (mm): 1.98
- #5 Drill Bit Length (mm): 55
- #6 Drill Bit Diameter (mm): 2.38
- #6 Drill Bit Length (mm): 61
- #8 Drill Bit Diameter (mm): 2.78
- #8 Drill Bit Length (mm): 61
- #10 Bore Diameter (mm): 3.175
- #10 Drill Bit Length (mm): 62
- #12 Drill Bit Diameter (mm): 3.56
- #12 Drill Bit Length (mm): 73
- Diameter of Chuck/Drill Head (mm): 6
- Material: Baja HSS
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- WESTWARD Set Mata Bor Jobber HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- Shank Type - Machining: Straight
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Grouping: Set
- Drill Length Class: Jobber Length
- Item: Jobber Drill Bit Set
- Material - Machining: High Speed Steel
- Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- PIC GAUGES Pressure Gauge Light-Duty Vibration-Resistant (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:These liquid-filled, vibration-resistant gauges are built with durable cases designed to withstand harsh environments. These dial pressure gauges are commonly used outdoors or in humid or damp indoor environments, or in pumps or pressure washers and other commercial and contractor work applications.atribut:
- Accuracy: ±3-2-3%
- Accuracy Grade: ASME B40.100 Grade B
- Accuracy Scale: Mid-Scale
- Bezel Material: Stainless Steel
- Blowout Safety Back: No
- Brand: PIC GAUGES
- Case Color: Metallic
- Case Material: Stainless Steel
- Cleaned for Oxygen Service: No
- Dial Color: White
- Dial Face Material: Aluminium
- Dry Dampening Feature: None
- Field Fillable: No
- Freeze Resistant Movement: No
- Gauge Accuracy Grade: Grade B - Commercial
- Gauge Application: Corrosion-Resistant Case
- Gauge Case Liquid: Glycerin
- Gauge Case Material: Stainless Steel
- Gauge Wetted Parts: Copper
- Hazardous Location Rating: Not Rated
- IP/NEMA Rating: Not Rated
- Includes: Vent Plug
- Includes Calibration Certificate: No
- Includes Mounting Hardware: No
- Includes Vent Plug: Yes
- Lens Material: Polycarbonate
- Lens Material - Gauge: Plastic
- Liquid-Filled Case: Yes
- Mounting Type: Stem-Mount
- Non-Sparking: No
- Operating Temperature Range Ambient (°F): 30 to 160
- Panel Mountable: No
- Pointer Color: Black
- Pointer Material: Aluminium
- Pressure Gauge Type: Industrial Pressure Gauge
- Process Connection Gender: Male
- Process Connection Type: NPT
- Removable Bezel: No
- Scale Type: Dual
- Secondary Scale Units: bar
- Sensor Material: Copper Alloy
- Socket Material: Copper Alloy
- Standards: ASME
- Vibration Resistance: Liquid-Filled
- Wetted Parts Material: Copper Alloy
Daftar Harga mata bor 3mm Terbaru October 2026
| Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus) | Rp139.900 |
| TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus) | Rp35.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| SUPER TOOL Plane Clamp | Rp489.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| Solid Tool Hex Wood Countersink (Mata Bor Kayu) | Rp54.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| Taffware Drill Bit Countersink HSS Eye Drill (Mata Bor Countersink) | Rp30.900 |
| Taffware Set Mata Bor Vastar Countersink HSS (Drill Bit Set) | Rp27.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nmP105157850-1.jpg)
/6vP103957247-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)

/2hP101003089-2.jpg)
/qlP110199957-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/frP107923567-1.jpg)
/bsP107923424-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/epP107741529-1.jpg)
/o5P105157869-1.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/6sP105718244-3.jpg)
/jyP114868718-1.jpg)
/70P109670252-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)